PHILIPS - Reflektor LED-es 32W 4480lm 4000K IP65 napelemes SN177390 - 911401882202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
658 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177390
Gyártói cikkszám
911401882202
Gyártói típuskód
BVP085 LED45/840
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
10-10 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
63.5 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
342 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
32 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
320 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
1
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Pólusszám:
0
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0 mm2
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0-0 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Szabályozható fényerősség:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Fényáram csökkenés átl. 35.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
65 %
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
7.5 %
Névleges áram:
2960-3550 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4480-4480 lm
Reflektorszín:
fehér
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
140-140 lm/W
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem