PHILIPS - Reflektor LED-es 90W 10000/10500lm 3000/4000/6500K IP65 aszimmetrikus SN178757 - 911401884386

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Reflektor LED-es 90W 10000/10500lm 3000/4000/6500K IP65 aszimmetrikus SN178757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2233 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8720169736122

Sonepar cikkszám

SN178757

Gyártói cikkszám

911401884386

Gyártói típuskód

BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nincs

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

fénytörő lencse

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

36 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

220 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

90 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

304 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.95

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

80000 h

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

1 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1-1 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:

Igen

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

80 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

7.5 %

Névleges áram:

0.38-0.38 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10000-10500 lm

Reflektorszín:

fehér

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Fényhasznosítás:

110-115 lm/W

Villogás érték Pst LM:

1

Fényerősség:

647-647 cd

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

22

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

26

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Ledinaire All-in reflektorok, Alumíniumöntvény, Szürke, Közlekedési szürke B (RAL7043), Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 10000 lm, 10500 lm, 90 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, CRI80, Aszimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5kV-ig differenciál módusú és 1,5kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek