PHILIPS - Sínes lámpatest TTX440- hez 1x49W szabadonsugárzó IP20 GT96183 - 910400670018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559291093
Sonepar cikkszám
GT96183
Gyártói cikkszám
910400670018
Gyártói típuskód
TMX400 1xTL5-49W HFP
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
G5
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
acél
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1474 mm
Szélesség:
63 mm
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
nincs
Magasság / mélység:
92 mm