PHILIPS - Sínes LED lpt 24W 840 2200lm ST150T LED22S-36-/840 PSU BK SX047608 - 911401847082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fekete
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
453 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047608
Gyártói cikkszám
911401847082
Gyártói típuskód
ST151T LED30S/940 WB BK
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nincs
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK03
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
27-27 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
87 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
27 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
Adaptersín
Hosszúság:
207 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Káprázási érték (UGR index):
20
Pólusszám:
3
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Szabályozható fényerősség:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP20
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Névleges áram:
700-700 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3000-3000 lm
Reflektorszín:
egyéb
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
110-110 lm/W
Villogás érték Pst LM:
1
Fényerősség:
7336.2-7336.2 cd
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
1.6
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
30
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
50
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem