PHILIPS - Spotlámpa 1x50W GU10 fehér fém Pillar IP20 SN007095 - 563303116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007095
Gyártói cikkszám
563303116
Gyártói típuskód
56330/31/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
103 mm
Szélesség:
103 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Alkalmazható fényforrások száma:
1