PHILIPS - Spotlámpa 1x50W GU10 fekete fém Pillar IP20 SN007094 - 563303016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007094
Gyártói cikkszám
563303016
Gyártói típuskód
56330/30/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
103 mm
Szélesség:
103 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
120 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
270-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem