Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s fix G23219 - 36991400

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s fix G23219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - alumínium

  • Külső átmérő - 200 mm

  • Magasság / mélység - 250 mm

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23219

Gyártói cikkszám

36991400

Gyártói típuskód

MBS145 1XMHN-TD70W

Ház anyaga:

alumínium

Külső átmérő:

200 mm

Magasság / mélység:

250 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s fix