Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sülly halo lpt 50W 12V 85mm fix fehér IP20 G40112 - 57320599

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly halo lpt 50W 12V 85mm fix fehér IP20 G40112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40112

Gyártói cikkszám

57320599

Gyártói típuskód

QBS570 1XHAL-R50W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU5,3

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Reflektor:

nincs

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

145 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa (LV)

Beépítési magasság:

175-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A Zadora süllyesztett lámpatestcsalád MasterLine 35 és 50mm halogén (8°,24°,36°, 60°) és Twistline Alu fényforrásokkal használható.Fix és akár 30°-ban állítható kivitelben és szerelésre kész szettben is kaphatóKarbantartása egyszerű a fényforrás közvetlen hozzáférésével