Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sülly LED-es lpt 18W/ 230V 3000K alu 85mm IP20 GT51645 - 89012599

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly LED-es lpt 18W/ 230V 3000K alu 85mm IP20 GT51645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - alumínium

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51645

Gyártói cikkszám

89012599

Gyártói típuskód

BBG390 6xLED-HB-40-/830 ALU

Ház színe:

alumínium

Állíthatóság:

nem állítható

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

IK01

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

62 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság:

90-0 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 18W/ 230V 3000K alu 85mm