Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 2700K alu 80mm IP20 GT51646 - 81628999

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 2700K alu 80mm IP20 GT51646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmazható fényforrások száma - 5

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Külső átmérő - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51646

Gyártói cikkszám

81628999

Gyártói típuskód

BBG490 5xLED-HB-40-/2700 PSR-E

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

5

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

130 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság:

57-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Sülly LED-es lpt 230V 2700K alu 80mm