Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 4000K fehér 105mm IP20 GT71819 - 910503689318

MásolásMásolás
PHILIPS - Sülly LED-es lpt 230V 4000K fehér  105mm IP20 GT71819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943896189

Sonepar cikkszám

GT71819

Gyártói cikkszám

910503689318

Gyártói típuskód

RS111B LED6-40-/840 PSU-E WH

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK02

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Külső átmérő:

105 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Sülly LED-es lpt 230V 4000K fehér 105mm