PHILIPS - Sülly LED-es lpt 3W 230V 91x91mm síkban bill. fehér IP20 SN008924 - 590813116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008924
Gyártói cikkszám
590813116
Gyártói típuskód
59081/31/16
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
0.091 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
0.091 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési hossz:
0.074-0 mm
Beépítési szélesség:
0.074-0 mm
Beépítési magasság:
0.039-0 mm