PHILIPS - Sülly LED-es lpt 9,5W 1080/1150lm 3000/4000K IP20 5Y SN198976 - 911401816185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
160 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169500419
Sonepar cikkszám
SN198976
Gyártói cikkszám
911401816185
Gyártói típuskód
DN145B LED10S/830_840 PSU WH
D155, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM3; (0.38,0.38) SDCM3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)