PHILIPS - Sülly LED-es lpt mélysugárzó 12W 230V 4000K fehér IP20 GT88786 - 910503576715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291925385
Sonepar cikkszám
GT88786
Gyártói cikkszám
910503576715
Gyártói típuskód
BBS481 LLED-4000 PSE-E C CLIIH
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK02
Külső átmérő:
163 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési hossz:
600-600 mm
Beépítési magasság:
90-90 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen