Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Süllyesztett LED-es lpt 24W 3400lm 4000K IP20 SN108842 - 910505100245

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Süllyesztett LED-es lpt 24W 3400lm 4000K IP20 SN108842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3400-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

849 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108842

Gyártói cikkszám

910505100245

Gyártói típuskód

RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3400-0 lm

Süllyesztett LED-es lpt 24W 3400lm 4000K IP20