PHILIPS - Talajba sülly lpt 35W fémhal CDM-Tm IP67 állítható GT30729 - 910403092012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - egyéb
Védettség (IP) - IP67
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30729
Gyártói cikkszám
910403092012
Gyártói típuskód
DBP521 CDM-TM35W/930 EB
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP67
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési átmérő:
203 mm
Beállítható:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési magasság/-mélység:
217 mm
Külső átmérő:
200 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
200 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Átgurítható:
Igen
Magasság / mélység:
245 mm
Max. terhelés:
4.6 kg
Beépítési hossz:
282 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtető:
EVG
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1250-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Hosszúság:
217 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem