Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Trafó 230/12V 150VA halogén elektronikus GT15662 - 93126930

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Trafó 230/12V 150VA halogén elektronikus GT15662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljesítmény - 150-150 W

  • Szélesség - 52 mm

  • Hosszúság - 140 mm

  • Magasság - 36 mm

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15662

Gyártói cikkszám

93126930

Gyártói típuskód

ET-S 150

Teljesítmény:

150-150 W

Szélesség:

52 mm

Hosszúság:

140 mm

Magasság:

36 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Trafó kisfeszültségű halogénlámpákhoz ; %Trafó 230/12V 150VA halogén elektronikus