PHILIPS - Trafó 230/12V 60VA halogén elektronikus IP20 GT70690 - 913700633891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 11.5-11.5 V
Teljesítmény - 20-60 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Biztonsági transzformátor - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500913784
Sonepar cikkszám
GT70690
Gyártói cikkszám
913700633891
Gyártói típuskód
Certaline 60W
Kimeneti feszültség:
11.5-11.5 V
Teljesítmény:
20-60 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Biztonsági transzformátor:
Igen
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
107 mm
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Magasság:
22 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros csatlakozás
Beépítés:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros csatlakozás
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
1
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Túlterhelésvédelem:
Igen
Túlmelegedés védelem:
Igen
Szekunder kismegszakítóval:
Nem