PHILIPS - Ufó lámpa menny 1x60W E27 nikkel IP20 SN002580 - 8718291469629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - nikkel
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002580
Gyártói cikkszám
8718291469629
Gyártói típuskód
77050/17/16
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
nikkel
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
265 mm
Szélesség:
265 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa menny 1x60W E27 nikkel