Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Biztosítódugasz fényjelzővel 12-30 V DC feszültséghez GT93113 - 3209248

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Biztosítódugasz fényjelzővel 12-30 V DC feszültséghez GT93113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356548342

Sonepar cikkszám

GT93113

Gyártói cikkszám

3209248

Gyártói típuskód

P-FU 5X20 LED 24-5

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

DC

Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó SACC-M12MS-5CON-PG 7-M