Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Géplámpa Led-es 24V DC SN131413 - 2702478

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Géplámpa Led-es 24V DC SN131413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131413

Gyártói cikkszám

2702478

Gyártói típuskód

PLD M 160 W-95/105 896

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

24-24 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Fényforrás:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Géplámpa Led-es 24V DC