Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 10A PV 1000V SN082207 - 3061334

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 10A PV 1000V SN082207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - G

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356523660

Sonepar cikkszám

SN082207

Gyártói cikkszám

3061334

Gyártói típuskód

FUSE 10,3X38 10A PV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

G

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres 10,3x38 10A PV 1000V