Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 12A PV 1000V SN091660 - 3061347

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 12A PV 1000V SN091660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356523776

Sonepar cikkszám

SN091660

Gyártói cikkszám

3061347

Gyártói típuskód

FUSE 10,3X38 12A PV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

12 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hengeres 10,3x38 12A PV 1000V