PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 15A PV 1000V SN135146 - 3061348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 15 A
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356929448
Sonepar cikkszám
SN135146
Gyártói cikkszám
3061348
Gyártói típuskód
FUSE 10,3X38 15A PV
Névleges áram:
15 A
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Hengeres 10,3x38 15A PV 1000V