Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 20A PV 1000V SN091661 - 3061363

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hengeres 10,3x38 20A PV 1000V SN091661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - G

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356523790

Sonepar cikkszám

SN091661

Gyártói cikkszám

3061363

Gyártói típuskód

FUSE 10,3X38 20A PV

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

20 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

G

Hengeres 10,3x38 20A PV 1000V