PHOENIX CONTACT - Hengeres 10x38mm 16A pv 1000V SN070995 - 3061350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356523783
Sonepar cikkszám
SN070995
Gyártói cikkszám
3061350
Gyártói típuskód
FUSE 10,3X38 16A PV
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Érzékelő/beavatkozó csatlakozó box M16