PHOENIX CONTACT - Konnektorbetét SN097042 - 1656518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatási technika - egyéb
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - sárga
Anyag - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356029889
Sonepar cikkszám
SN097042
Gyártói cikkszám
1656518
Gyártói típuskód
VS-SI-SD-DE-G
Csatlakoztatási technika:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
sárga
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Készülék szélessége:
50.7 mm
Készülék magassága:
87.5 mm
Készülék mélysége:
67.9 mm
Konnektorbetét