PHOENIX CONTACT - Sorkapocs biztonsági kulcs UKH*hoz GT88741 - 1201947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kulcsméret - 8 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 150 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88741
Gyártói cikkszám
1201947
Gyártói típuskód
VDE-ISS 8
Kulcsméret:
8 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
150 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Igen
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 1500V 1pol 50kA+jelzőlámpa