PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 1000DC-PV/2+V-FM IP20 GT87660 - 2801161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356714327
Sonepar cikkszám
GT87660
Gyártói cikkszám
2801161
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Hálózati forma DC:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1050 V
Névleges feszültség AC:
250 V
Névleges feszültség DC:
875 V
Védelmi szint:
3.5 kV
Zárlati szilárdság:
0 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20