PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 1000DC-PV/2+V GT87661 - 2801160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356714334
Sonepar cikkszám
GT87661
Gyártói cikkszám
2801160
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Méret:
2 TE
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1050 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint:
3.5 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen