PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető 600DC-PV/2+V GT87663 - 2801163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 0 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356714303
Sonepar cikkszám
GT87663
Gyártói cikkszám
2801163
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
0 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
720 V
Névleges feszültség DC:
600 V
Védelmi szint:
2.6 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen