PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 1500V 1pol 50kA+jelzőlámpa G52812 - 2818931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918163235
Sonepar cikkszám
G52812
Gyártói cikkszám
2818931
Gyártói típuskód
FLT-PLUS CTRL-1.5/I
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen