PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 1500V 1pol+ellenőrző lámpa G50916 - 2817437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Távjelző kapcsolattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918606213
Sonepar cikkszám
G50916
Gyártói cikkszám
2817437
Gyártói típuskód
FLT 35 CTRL-1.5/I
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
1 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen