Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 230/400V 3+1pol GT03901 - 2856317

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 230/400V 3+1pol GT03901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 4 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918817268

Sonepar cikkszám

GT03901

Gyártói cikkszám

2856317

Gyártói típuskód

FLT 35/3+1 CTRL-0,9/

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint L-N:

0.9 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

3 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 40x40mm tetővel 2m/db