PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 2500V 1pol 50kA+jelzőlámpa G50930 - 2818957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918163259
Sonepar cikkszám
G50930
Gyártói cikkszám
2818957
Gyártói típuskód
FLT-PLUS CTRL-2.5/I
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Védelmi szint L-N:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen