Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 260V 1pól 100kA G68804 - 2838160

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 260V   1pól 100kA G68804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 260 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Méret - 2 TE

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918165390

Sonepar cikkszám

G68804

Gyártói cikkszám

2838160

Gyártói típuskód

FLT 100-260

Legmagasabb tartós feszültség AC:

260 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-S:

Igen

Méret:

2 TE

Hálózati forma TT:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

4 kV

Védelmi szint L-N:

4 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 nagyáramú sínre rugós bek