Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok 900V 1pol 50kA G50928 - 2818643

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok  900V 1pol  50kA G50928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 2 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918168797

Sonepar cikkszám

G50928

Gyártói cikkszám

2818643

Gyártói típuskód

FLT-PLUS CTRL-0.9

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

0.9 kV

Védelmi szint L-N:

0.9 kV

Zárlati szilárdság:

3 kA

Kifújó:

Igen

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 2,5mm2 24A MBK-hoz szürke