PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok GT38989 - 2882653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38989
Gyártói cikkszám
2882653
Gyártói típuskód
FLT-CP-PLUS-3C-350
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
6 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma TN-C:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
125 V
Névleges feszültség AC:
240 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen