PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok GT86186 - 2800110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 385 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 1 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356479967
Sonepar cikkszám
GT86186
Gyártói cikkszám
2800110
Gyártói típuskód
FLT 35-260
Legmagasabb tartós feszültség AC:
385 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
35 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint:
5 kV
Védelmi szint L-N:
5 kV
Védettségi szint N-PE:
0.9 kV
Zárlati szilárdság:
3 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
1. típus vizsgálati osztály:
Igen