PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető B fok SN001501 - 2881887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Szerelési mód - alapelemre
Méret - 2 TE
Hálózati forma TT - Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356098557
Sonepar cikkszám
SN001501
Gyártói cikkszám
2881887
Gyártói típuskód
FLT-CP-350-ST
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen