PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 230V 1pol betét GT11716 - 2749686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 253 V
Szerelési mód - alapelemre
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918126926
Sonepar cikkszám
GT11716
Gyártói cikkszám
2749686
Gyártói típuskód
PRT-S-230/FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
253 V
Szerelési mód:
alapelemre
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1.5 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem