Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 230V 2pol GT01413 - 2830621

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 230V 2pol GT01413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 253 V

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918126674

Sonepar cikkszám

GT01413

Gyártói cikkszám

2830621

Gyártói típuskód

MAINS-PRINTRAB

Legmagasabb tartós feszültség AC:

253 V

Szerelési mód:

alapelemre

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

Védelmi szint L-N:

1.3 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1.5 kV

Jelzés az eszközön:

akusztikus és vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Behelyezhető átkötő híd 80mod.