PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 250V 1pol dugalj fekete GT17563 - 2882200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 3
Távjelző kapcsolattal - Igen
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356073554
Sonepar cikkszám
GT17563
Gyártói cikkszám
2882200
Gyártói típuskód
MNT-1 D
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
3
Távjelző kapcsolattal:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
1.2 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem