Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 48VDC GT54303 - 2839648

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető D fok 48VDC GT54303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 60 V

  • Szerelési mód - alapelemre

  • Pólusszám - 2

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

  • 3. típus vizsgálati osztály - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918193713

Sonepar cikkszám

GT54303

Gyártói cikkszám

2839648

Gyártói típuskód

PT 2+1-S-48DC-ST

Legmagasabb tartós feszültség AC:

60 V

Szerelési mód:

alapelemre

Pólusszám:

2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Névleges feszültség AC:

48 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Névleges áram:

26 A

Védelmi szint:

0.12 kV

Legmagasabb tartós feszültség DC:

60 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

0.5 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

0.5 kA

Védelmi szint L-N:

0.12 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

0.12 kV

Jelzés az eszközön:

vizuális

Zavarszűrővel:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; KLM-2 felirati lap tartó végbakhoz