PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető dugaljhoz D fok 230V IP20 SN138385 - 1038841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Szerelési mód - fali csatlakozó aljzat
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626593203
Sonepar cikkszám
SN138385
Gyártói cikkszám
1038841
Gyártói típuskód
BLT-T3-230-A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Szerelési mód:
fali csatlakozó aljzat
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
4 kA
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem
Túlfesz levezető dugaljhoz D fok 230V IP20