PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I. 1 pol. SN008241 - 2905414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356949460
Sonepar cikkszám
SN008241
Gyártói cikkszám
2905414
Gyártói típuskód
FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Méret:
2 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges feszültség DC:
0 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen