Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I. 3pol. 350/25 SN008707 - 2905419

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I.  3pol.  350/25 SN008707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Méret - 6 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356950091

Sonepar cikkszám

SN008707

Gyártói cikkszám

2905419

Gyártói típuskód

FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TT:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Névleges feszültség AC:

240 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

160 kJ/Ohm

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Integrált előbiztosítás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L= 14mm szig szürke