Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I. 3pol. 440/25 SN008705 - 2905988

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1 / I.  3pol.  440/25 SN008705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Hálózati forma TN - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Méret - 6 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626013275

Sonepar cikkszám

SN008705

Gyártói cikkszám

2905988

Gyártói típuskód

FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM

Legmagasabb tartós feszültség AC:

440 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Méret:

6 TE

Hálózati forma TT:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

35 kA

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Névleges feszültség AC:

400 V

Névleges feszültség DC:

0 V

Védelmi szint:

2.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,5mm2 L= 12mm szig sárga