PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1/T2 5 vezetékes külön N és PE vezetékkel SN018132 - 2800645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356624770
Sonepar cikkszám
SN018132
Gyártói cikkszám
2800645
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.2 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen