PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető T1+T2 SN131201 - 2907260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 440 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 6 TE
Hálózati forma TT - Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626176437
Sonepar cikkszám
SN131201
Gyártói cikkszám
2907260
Gyártói típuskód
FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
6 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Védelmi szint:
2.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen